Motion
08834123017

NORTON ABRASIVES
08834123017

Rueda de colgajo desmontada - Cerámica, número de grano: 240, diámetro de rueda: 6 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03922092
No. Fabricante 08834123017
Precio39.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834123017

Rueda de colgajo desmontada - Cerámica, número de grano: 240, diámetro de rueda: 6 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03922092
No. Fabricante 08834123017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    240
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    08834123017

Descripción general

Descripción del fabricante
08834123017 XX-061 1" AH 240 BRAZO GOF