Motion
08834123022

NORTON ABRASIVES
08834123022

Rueda de colgajo no montada - Cerámica, número de grano: 60, diámetro de rueda: 6 pulg., ancho de rueda: 1-1/2 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03922096
No. Fabricante 08834123022
Precio36.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834123022

Rueda de colgajo no montada - Cerámica, número de grano: 60, diámetro de rueda: 6 pulg., ancho de rueda: 1-1/2 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03922096
No. Fabricante 08834123022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    08834123022

Descripción general

Descripción del fabricante
08834123022 XX-0615 1" AH 60 BRAZO GOF