Motion
08834130783

NORTON ABRASIVES
08834130783

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 320, diámetro de rueda de 2 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03922275
No. Fabricante 08834130783
Precio22.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834130783

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 320, diámetro de rueda de 2 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03922275
No. Fabricante 08834130783
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
Precio22.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    320
  • Descripción larga
    La 08834130783 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 320 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 25000 rpm, adecuada para acabado ultrafino.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    08834130783

Descripción general

Descripción del fabricante
08834130783 MM-2010 1/4 SK 320 BRAZO MINI