Motion
08834162169

NORTON ABRASIVES
08834162169

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, grano 80 , 30000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03923157
No. Fabricante 08834162169
Precio1.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834162169

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, grano 80 , 30000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03923157
No. Fabricante 08834162169
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
Precio1.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    HC
  • Color del disco
    Negro
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834162169

Descripción general

Descripción del fabricante
08834162169 2" 80 SRB SILICIO C ARBIDE P
  • El abrasivo afilado de carburo de silicio proporciona un alto corte inicial y penetración para resistir la carga sobre plástico, fibra de vidrio y metales blandos
  • Construcción de refuerzo de algodón resistente de 2 capas y peso X para mayor durabilidad y menor desgaste del borde
  • Cambios de disco rápidos y sin herramientas
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
  • Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar
  • Sistema de fijación de plástico a presión/a presión Ty TP/I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"