Motion
12057
Hoja de sierra circular - 4-1/2 pulg. de diámetro de la hoja
Artículo MI #03930420
No. Fabricante 12057
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra circular - 4-1/2 pulg. de diámetro de la hoja
Artículo MI #03930420
No. Fabricante 12057

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Árbol de diamantes
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
12057 HOJA DE SIERRA CIRCULAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"