Motion
9005B

MAKITA
9005B

Amoladora angular - 115 V, con cable, 10000 rpm, 9 A, 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #03944424
No. Fabricante 9005B
Precio334.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
9005B

Amoladora angular - 115 V, con cable, 10000 rpm, 9 A, 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #03944424
No. Fabricante 9005B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio334.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.6 lb

Detalles

  • Amperaje
    9 A
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Incluye
    Protector de ruedas
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
9005B AMOLADORA ANGULAR DE 9 AMP Y 5"
  • Ligero (6.6 lb) para trabajos de alta producción con menos fatiga
  • Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo
  • La manija lateral se puede instalar a ambos lados de la herramienta
  • Construcción de cojinetes de bolas para una mayor vida de la herramienta
  • Bloqueo del husillo para facilitar los cambios de rueda
  • CA/CC para uso con fuente de alimentación alternativa
  • Husillo UNC estándar de 5/8" x 11
  • Doble aislamiento