Motion
653-6

E Z Lok
653-6

Plaquitas roscadas externas, Tamaño de rosca externa: 3/8-16, Tamaño de rosca interna: M6x1
Artículo MI #03951807
No. Fabricante 653-6
Precio7.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

E Z Lok
653-6

Plaquitas roscadas externas, Tamaño de rosca externa: 3/8-16, Tamaño de rosca interna: M6x1
Artículo MI #03951807
No. Fabricante 653-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg.
  • Tamaño de rosca externa
    3/8–16 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    M6 x 1
  • Longitud
    0.406 pulg.
  • Tamaño del macho de roscar
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Tipo de paso de rosca externo
    Tosca
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Número de modelo de la herramienta de instalación
    500-3
  • Tipo de paso de rosca interna
    Tosca
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Plaquitas roscadas externas

Descripción general

Descripción del fabricante
653-6 M6-1.0 X 3/8-16 X .406" INSERTAR