Motion
L0166-112
Grasa multiuso - Alta temperatura, composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 120 cm3, resistente al agua, 0 a +400 °F
Artículo MI #03952152
No. Fabricante L0166-112
Precio106.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Alta temperatura, composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 120 cm3, resistente al agua, 0 a +400 °F
Artículo MI #03952152
No. Fabricante L0166-112
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
Precio106.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 cm3
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Litio
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    1552
  • Rango de temperatura
    0 a +400 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0166-112 12MONTH CLÁSICO CON 1552