Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del núcleo3.3 pulg.
- Diámetro máximo del rodillo9 pulg.
- Longitud del rodillo1000 pies
- Anchura de la hoja3.500 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Para usar conGP#56758, GP#58050, GP#58150, GP#58250, GP#58493
- Página de producto del fabricante
- Número de rollos8
- Pliegue2
- Rollo u hojasRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoJumbo con núcleo
- UPC_NO073310137285
Descripción general
- Nuestro papel higiénico jumbo jr. es una opción asequible para zonas de mucho tránsito, como aseos en hoteles, edificios de oficinas, instalaciones públicas, escuelas, servicios alimentarios e instalaciones sanitarias.
- Cada rollo de tamaño jumbo ofrece 1,000 pies de papel tisú económico, lo que significa una reducción del tiempo de mantenimiento y una mayor satisfacción del cliente al reducir las posibilidades de agotamiento durante las horas pico.