Motion
DWS520K

DEWALT
DWS520K

Sierra guía con cable, 12 A, 6-1/2 pulg. Diámetro de la hoja, 1-5/8 pulg. Profundidad de corte máxima a 45°, 2-1/8 pulg. Profundidad de corte máxima a 90°
Artículo MI #04048006
No. Fabricante DWS520K
Precio740.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWS520K

Sierra guía con cable, 12 A, 6-1/2 pulg. Diámetro de la hoja, 1-5/8 pulg. Profundidad de corte máxima a 45°, 2-1/8 pulg. Profundidad de corte máxima a 90°
Artículo MI #04048006
No. Fabricante DWS520K
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
Precio740.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    6-1/2 pulg.
  • Profundidad de corte máxima a 45
    1-5/8 pulg.
  • Profundidad de corte máxima a 90
    2-1/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    11-1/2 lb
  • Peso
    18.25 lb

Detalles

  • Amperaje
    12 A
  • Incluye
    Caja del kit
  • Clasificación de potencia
    12 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911087636

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SIERRA DE ORUGA DWS520K HVY-DTY 6-1/2
  • El sistema de corte TrackSaw de espacio libre cero ofrece precisión, recto, cortes sin astillas para usar con guías de doble filo TrackSaw para cortes perfectamente rectos en ambas direcciones Profundidad de corte en pista: 2-1/8 pulg. (54mm) en 90°, 41mm ( 1-5/8 pulg.) a una escala de profundidad de 45° indica con precisión la profundidad de corte exacta teniendo en cuenta el grosor de la pista de 12 A, El motor 1300W funciona sin esfuerzo a través de maderas duras de hasta 2-1/8 pulg. de grosor Mecanismo anti-cohecho continuo y cuchillo conductor que evitan el rebote cuando se acopla Protector de hoja de perfil bajo que permite utilizar la sierra en espacios reducidos Mecanismo de vaciado recto para una ergonomía óptima Puerto universal de polvo de 1-1/4 pulg. para una recogida de polvo eficiente del 90 % con vacío.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"