Motion
SPM40
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 79.260 / 80.000 mm
Artículo MI #04050987
No. Fabricante SPM40
Precio327.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 79.260 / 80.000 mm
Artículo MI #04050987
No. Fabricante SPM40
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
Precio327.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    79.260 / 80.000 mm
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    59.840 / 60.300 mm
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    8240 N
  • Capacidad de carga
    8240 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super
  • Capacidad de carga estática
    9060 N
  • UPC_NO
    662486261292
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM40 CASQUILLO DE SUPER BOLAS