Motion
7100E15V
Compresor de aire - Hierro fundido, portátil, motor eléctrico, número de etapas: 2, capacidad del tanque de 120 gal, horizontal, 15 hp, 175 psi, 200 V, 230 V, 460 V, 575 V, 50 pies3/min
Artículo MI #04068122
No. Fabricante 7100E15V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de aire - Hierro fundido, portátil, motor eléctrico, número de etapas: 2, capacidad del tanque de 120 gal, horizontal, 15 hp, 175 psi, 200 V, 230 V, 460 V, 575 V, 50 pies3/min
Artículo MI #04068122
No. Fabricante 7100E15V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de salida
    1 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    175 psi
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    15 CV
  • Flujo de aire máximo
    50 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    2
  • Número de tanques
    1
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Capacidad del tanque
    120 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Hierro fundido
  • Voltaje
    200 V, 230 V, 460 V, 575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
7100E15V 15HP 120GAL HORIZONTAL