Motion
TC2233
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - 1.3750 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #04117449
No. Fabricante TC2233
Precio8.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - 1.3750 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #04117449
No. Fabricante TC2233

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    Conjunto de rodillo de empuje y jaula
  • Capacidad de carga dinámica
    4600 lbf
  • Lubricación
    Lubricación con aceite
  • Material
    Aguja y rodillo cilíndrico
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Serie
    TC
  • Capacidad de carga estática
    21600 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4047643197458

Descripción general

Descripción del fabricante
TC2233 RODILLO DE AGUJA DE EMPUJE BRG