Motion
RKNAR-TB/UBK
Arnés - Kevlar, Material Nomex, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Color gris, Negro - Tamaño L/XL in-oz, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04118503
No. Fabricante RKNAR-TB/UBK
Precio1,563.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés - Kevlar, Material Nomex, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Color gris, Negro - Tamaño L/XL in-oz, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04118503
No. Fabricante RKNAR-TB/UBK
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
Precio1,563.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Negro - L/XL in-oz

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    Clasificación de arco eléctrico
  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Gris
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Kevlar, Nomex
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Acolchado o forro
    Almohadilla para espalda y hombros
  • Hebilla con correa para el hombro
    Leva
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, ASTM F887, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Construcción elástica
    Falso
  • Aplicación de estilo
    Arco eléctrico, alto voltaje
  • UPC_NO
    612230144111

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE RUB/TB DE RKNAR
  • La cincha Kevlar(R)/Nomex (R) Miller DualTech (TM): la cincha de resistencia a la tracción de 10,000 lb pendiente de patente está diseñada con propiedades retardantes de incendios (FR) permanentes. La cincha ofrece la durabilidad y las propiedades FR de Kevlar en el lado exterior, con un FR Nom más suave