Motion
850K/UBL
Arnés - Material Kevlar, Ubicación de la Anilla D trasera, Correa para la pierna de acoplamiento, Color Negro, Azul - Tamaño L/XL in-oz, Capacidad de peso de 420 lbs
Artículo MI #04120018
No. Fabricante 850K/UBL
Precio563.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés - Material Kevlar, Ubicación de la Anilla D trasera, Correa para la pierna de acoplamiento, Color Negro, Azul - Tamaño L/XL in-oz, Capacidad de peso de 420 lbs
Artículo MI #04120018
No. Fabricante 850K/UBL
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
Su precio$563.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Azul - L/XL in-oz

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    Clasificación de arco eléctrico
  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Acoplamiento
  • Color
    Negro
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Kevlar
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Acoplamiento
  • Acolchado o forro
    Sin acolchado
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, ASTM F887-13 Tipo A, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Construcción elástica
    Falso
  • Aplicación de estilo
    Soldadura
  • UPC_NO
    612230042578

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE 850K/UBL