Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud6 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorProtección contra arco eléctrico
- ColorNegro
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialKevlar
- Número de piernas1
- Tipo de absorción de impactosEslinga para amortiguador estilo paquete
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ASTM F887-05, CSA, OSHA