Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.438 pulg.
- Tamaño de la abertura de la puerta1 pulg.
- Longitud4-1/2 pulg.
- Resistencia a la tensión5000 lb
- Ancho2-3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Tipo de puertaBloqueo de giro
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosANSI Z359-2007, CSA Z259.12, OSHA 1926.502
- TipoMosquetón
Descripción general
- Mosquetón de acero con cierre giratorio
- Cumple con ANSI Z359