Motion
40179
Cepillo para virutas - 1 pulg., 1-1/2 pulg. de longitud de las cerdas
Artículo MI #04128240
No. Fabricante 40179
Precio0.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para virutas - 1 pulg., 1-1/2 pulg. de longitud de las cerdas
Artículo MI #04128240
No. Fabricante 40179

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    1 pulg.
  • Grosor del cepillo
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda
  • Características y beneficios
    • Los cepillos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un costo mínimo • 1-1/2 in de longitud de recorte • 5/16 in de grosor de cepillo
  • Material de la férula
    Metal
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382401795
  • Cantidad del paquete
    36

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA ACEITE Y CHIP DE 40179 1"
  • Los cepillos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo
  • 1-1/2 pulgadas de longitud de recorte
  • Grosor del cepillo de 5/16 pulg.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"