Motion
40184
Cepillo para astillas de 4 in, longitud de cerdas de 1-3/4 in
Artículo MI #04128244
No. Fabricante 40184
Precio2.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para astillas de 4 in, longitud de cerdas de 1-3/4 in
Artículo MI #04128244
No. Fabricante 40184
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
Su precio$2.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    4 pulg.
  • Grosor del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    8.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda
  • Características y beneficios
    • Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible • Grosor de 5/8 • Color de cerdas blancas
  • Material de la férula
    Metal
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382401849
  • Cantidad del paquete
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA ACEITE Y CHIP DE 40184 4"
  • Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible
  • 5/8 en grosor
  • Color de cerdas blancas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"