Motion
KMK 7

SKF
KMK 7

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - Tamaño de rosca de M35x1.5 mm, 52 mm OD, 48 mm Diámetro frontal, 9 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04145762
No. Fabricante KMK 7
Precio159.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMK 7

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - Tamaño de rosca de M35x1.5 mm, 52 mm OD, 48 mm Diámetro frontal, 9 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04145762
No. Fabricante KMK 7
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
Precio159.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Rosca Tamaño  
    M35x1.5 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMK
  • UPC_NO
    7316570620351

Descripción general

Descripción del fabricante
KMK7 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"