Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Dimensiones3 x 3 x 1 pulg.
- Tamaño del ojal1/4 pulg. - 20
- Longitud3 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Longitud de la almohadilla3 pulg.
- Grosor de la almohadilla1 pulg.
- Ancho de la almohadilla3 pulg.
- Grosor1 pulg.
- Peso0.025 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoAlmohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
- AplicaciónMezcla,Limpiar y detallar,Desbarbado,Rompe bordes,Acabado,Preparación de pintura,Retirada de pintura,Retirada de la línea de partición,Pulido,Retirada de óxido,Retirada de existencias,Preparación de superficie
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- ColorNaranja
- Acabado de colorNaranja
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoNaranja
- ECCNEAR99
- Número de grano60
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante100
- Número de stock del fabricante66261194504
- Número de Upc del fabricante662611945042
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, fibra de vidrio/compuestos, hierro gris, aceros al carbono duros, mampostería, piedra natural, aceros al carbono blandos, superaleaciones, azulejo, titanio, aceros para herramientas, cerámica, metal duro
- RPM Máx.12000 rpm
- Número de capas8-Ply
- Cantidad del paquete1
- Tipo de almohadillaCruce
- Tipos de productosAlmohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
- SerieBlaze
- Material de piedraAlúmina cerámica premium
- UPC_NO66261194504
Descripción general
- Grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación para tasas de corte significativamente más rápidas, resiste el desgaste, lo que da como resultado una vida útil entre un 50 % y un 300 % más larga, mayor productividad
- Paño de algodón X-wt. y unión de resina para una excelente retención y vida útil de los granos
- Sistema de unión de resina mejorado para una mejor retención del grano y una vida útil más larga
- Ayuda avanzada de rectificado para un corte más frío y una vida útil más larga