Motion
69083125992

NORTON ABRASIVES
69083125992

Rueda de corte Norzon - 24 pulg. de diámetro de rueda, 0.218 pulg. de grosor de rueda, 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio central, 2260 rpm
Artículo MI #04151832
No. Fabricante 69083125992
Precio552.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69083125992

Rueda de corte Norzon - 24 pulg. de diámetro de rueda, 0.218 pulg. de grosor de rueda, 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio central, 2260 rpm
Artículo MI #04151832
No. Fabricante 69083125992

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio552.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    24 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.218 pulg.

Detalles

  • Material
    Mezcla de óxido de aluminio/alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    69083125992

Descripción general

Descripción del fabricante
69083125992 NZ FOUNDRY DE LARGA VIDA ÚTIL