Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Rueda Diámetro12.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoMulta
- Número de grano90
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3185 rpm
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- Tipo de ruedaTipo 41