Motion
66261138453

NORTON ABRASIVES
66261138453

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano de 60 , color azul
Artículo MI #04152299
No. Fabricante 66261138453
Precio3.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261138453

Disco de lijado con recubrimiento Bluefire de Norzon - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 7/8 pulg., 22.22 mm, material abrasivo de circonio, material de respaldo de fibra, grano de 60 , color azul
Artículo MI #04152299
No. Fabricante 66261138453

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    22.22 mm, 7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.0300 pulg., 0.75 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, desbarbado, mezclado, eliminación de material
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Azul
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261138453
  • Aplicación del material
    Serie 400 , acero inoxidable, fundición, compuestos, fibra de vidrio, maderas duras, superaleaciones, serie 300 , acero inoxidable, aluminio, latón, yeso, aceros con alto contenido de carbono, aceros con bajo contenido de carbono, maderas blandas, titanio
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261138453

Descripción general

Descripción del fabricante
66261138453 F826 60