Motion
69936613425

NORTON ABRASIVES
69936613425

Piedra de afilar: material de piedra Arkansas, 4-1/2 in de largo, 1-7/8 in de ancho, 1/2 in de grosor
Artículo MI #04154438
No. Fabricante 69936613425
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69936613425

Piedra de afilar: material de piedra Arkansas, 4-1/2 in de largo, 1-7/8 in de ancho, 1/2 in de grosor
Artículo MI #04154438
No. Fabricante 69936613425
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    4-1/2 pulg.
  • En general Grosor  
    1/2 pulg.
  • En general Ancho  
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Ultrafino
  • Cantidad del paquete
    5
  • Material de piedra
    Piedra Arkansas
  • UPC_NO
    69936613425

Descripción general

Descripción del fabricante
69936613425 4-1/2 X 1-7/8 X 1/2 X 3/8
  • La piedra natural Arkansas translúcida dura tiene una arena ultrafina que produce el borde más fino posible mientras mantiene tolerancias sin igual con cualquier otro abrasivo para afilar
  • Las dos formas de filo diferentes los convierten en afiladores universales
  • El grano ultrafino es mejor para producir el filo más preciso posible en herramientas de precisión e instrumentos delicados
  • El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
  • Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"