Motion
S-WH-4FS
Rueda de placa serie WH, material de rueda de acero forjado, diámetro de rueda de 4 in, ancho de cara de 1-1/2 in, capacidad de carga de 1400 lb
Artículo MI #04172583
No. Fabricante S-WH-4FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa serie WH, material de rueda de acero forjado, diámetro de rueda de 4 in, ancho de cara de 1-1/2 in, capacidad de carga de 1400 lb
Artículo MI #04172583
No. Fabricante S-WH-4FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Calor de trabajo
  • Serie de ruedas
    Serie WH
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1400 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    179 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-WH-4FS RUEDA GIRATORIA WH 4X1-1/2 FORJADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good