Motion
107BGMKPT

BROWNING
107BGMKPT

107BGMKPT Soporte de montaje superior de protector de correa - Tamaño del reductor 107
Artículo MI #04172959
No. Fabricante 107BGMKPT
Precio342.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
107BGMKPT

107BGMKPT Soporte de montaje superior de protector de correa - Tamaño del reductor 107
Artículo MI #04172959
No. Fabricante 107BGMKPT
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
Precio342.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • Relación
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:1
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte de montaje del protector de la correa - Parte superior
  • Protectores
    /
  • Incluye
    Cubierta de extracción con bisagras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460591445
  • Tipos de productos
    Soporte de montaje superior del protector de la correa
  • Tipo de reductor
    107SMTP/SMFP
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO DE PAR 107BGMKPT MÁS ACCESO
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera.