Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante315SMTP/SMFP
- Peso3.40
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte de montaje del protector de la correa - Lateral
- Tipo de brida de soporteSoporte de protección de la correa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante315BGMKPS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460591629
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera.