Motion
0215
CM® Elevador de palanca - Tipo cadena, capacidad de 1/2 toneladas, elevación de 5 pies
Artículo MI #04178856
No. Fabricante 0215
Precio294.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM® Elevador de palanca - Tipo cadena, capacidad de 1/2 toneladas, elevación de 5 pies
Artículo MI #04178856
No. Fabricante 0215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$294.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6-3/8 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    11-1/8 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    78 lb
  • Elevación estándar
    5 pies

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Acero
  • Material del gancho
    Acero forjado
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Recuperando
    1
  • Serie
    603
  • UPC_NO
    043927602186
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE PALANCA 0215 SERIE DE ELEVACIÓN 5FT 1100 LB
  • La cadena de carga chapada es estándar
  • Freno de carga tipo Weston
  • Empuñadura de goma para mayor comodidad y seguridad
  • El diseño ligero para facilitar la portabilidad permite su uso en condiciones de confinamiento con una sola mano
  • Ganchos superior e inferior forjados con pestillos estándar
  • Bastidor, caja de engranajes y cubierta de acero resistente a los impactos
  • Cadena de carga de acero aleado endurecido tipo eslabón para mayor resistencia y larga duración
  • La función de rueda libre sirve para acoplar rápidamente la carga
  • Clasificación métrica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"