Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseG13
- Diámetro total1.59 pulg.
- Longitud total47.78 pulg.
- Vataje34 W
Detalles
- Tipo de baseBi-Pin
- Vida útil de la bombilla20000 h
- Forma de bombillaTubular (T)
- ColorBlanco
- Temperatura del color4100 K
- Código de lámparaT12
- Emisión de luz2280 lm
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Voltaje79 V