Motion
AW25

NTN
AW25

Arandela de bloqueo de cojinetes - 125 mm D.I., 170 mm D.E., 148 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #04236765
No. Fabricante AW25
Precio37.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW25

Arandela de bloqueo de cojinetes - 125 mm D.I., 170 mm D.E., 148 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #04236765
No. Fabricante AW25
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
Precio37.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Cara Diámetro  
    148 mm
  • Tang Ancho  
    0.4724 pulg.; 12.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN25
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022643
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022643

Descripción general

Descripción del fabricante
AW25 BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"