Motion
DRM380
Drum Drolly - Para bidón Tamaño: 33-55 gal, 800 lbs Tamaño de carga, número de ruedas: 4
Artículo MI #04243483
No. Fabricante DRM380
Precio479.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Drum Drolly - Para bidón Tamaño: 33-55 gal, 800 lbs Tamaño de carga, número de ruedas: 4
Artículo MI #04243483
No. Fabricante DRM380

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$479.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tambor
    33-55 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    5.6300 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Número de ruedas
    4
  • Material de la rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
DRM380
  • Diseñado para soportar hasta 800 lb mientras captura fugas y goteos
  • La base está diseñada para sujetar un calcetín PIG para una potencia adicional de detección de fugas
  • Las ruedas de goma dura no se agrietan como el plástico
  • Ruedas bloqueables de 3" para mayor estabilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron