Motion
ETP-ER15

ZERO MAX
ETP-ER15

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 15 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #04247268
No. Fabricante ETP-ER15
Precio634.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-ER15

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 15 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #04247268
No. Fabricante ETP-ER15
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
Su precio$634.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Empuje máximo transmitido
    1146 lbf
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Longitud total
    39 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.69 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    34 pies-libras
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    1146 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-ER15

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good