Motion
28653
Plataforma de derrame - Polipropileno, capacidad de carga de 1250 lb, capacidad de sumidero de 12 gal
Artículo MI #04247385
No. Fabricante 28653
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma de derrame - Polipropileno, capacidad de carga de 1250 lb, capacidad de sumidero de 12 gal
Artículo MI #04247385
No. Fabricante 28653
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    25 x 25 x 5-1/2 pulg.
  • Altura
    5-1/2 pulg.
  • Longitud
    25 pulg.
  • Peso
    16.30 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 264.175, Código Internacional de Incendios 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Código Uniforme de Incendios 60.3.2.10
  • Color
    Negro
  • Drenaje
    Drenaje no incluido
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Perfil bajo
    Perfil bajo
  • Material
    Polipropileno
  • Número de tambores
    1
  • Dirección de almacenamiento
    Vertical
  • Capacidad del cárter
    12 galones (EE. UU.)
  • Tipo
    Plataforma

Descripción general

Descripción del fabricante
28653 1 DRM ACCUM CNTR ECOPOLYBLEND BLK

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"