Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Altura total5.50 pulg.
- Longitud total6.00 pulg.
- Tamaño de la almohadilla3.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo3/8 – 24
- Peso de la herramienta2 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga32.00 cfm
- Tipo de lijadora de disco7° Offset
- Tipo de escapeParte delantera
- Caballos de fuerza0.70 CV
- Incluye51347 Almohadilla tipo bloqueo
- Velocidad máxima15000 rpm
- Nivel de sonido92 dB(a)
Descripción general
Descripción del fabricante
SANDERA DE DISCO N.o 52410 3",7HP