Motion
TIH 220M/EE. UU.

SKF
TIH 220M/US

Calentador de cojinetes - Tipo de inducción magnética, rango de orificio de 600 mm, peso máx. de 300 kg
Artículo MI #04259435
No. Fabricante TIH 220M/US
Precio21,242.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TIH 220M/US

Calentador de cojinetes - Tipo de inducción magnética, rango de orificio de 600 mm, peso máx. de 300 kg
Artículo MI #04259435
No. Fabricante TIH 220M/US

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21,242.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de calentamiento de cojinetes
    Calienta rodamientos preengrasados, calienta rodamientos sellados
  • Rango de calibres
    600 mm
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de calentador
    Inducción
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +482 °F
  • Tipo de producto
    Calentadores de cojinetes
  • UPC_NO
    7316574524570
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TIH220M/US CALENTADOR DE 460 VOLT COJINETE
  • La electrónica de potencia avanzada, con control preciso de la corriente eléctrica, ayuda a controlar el aumento de la tasa de temperatura
  • La opción de ajuste de potencia en dos pasos (50%/100%), permite que los cojinetes pequeños se calienten de forma segura y con un menor consumo de energía
  • Para los componentes de calentamiento que no sean cojinetes, todos los calentadores están equipados con un modo de tiempo de calentamiento
  • La protección térmica contra sobrecalentamiento reduce el riesgo de daños en la bobina de inducción y en los componentes electrónicos, lo que mejora la fiabilidad y la seguridad
  • La desmagnetización automática reduce el riesgo de contaminación de residuos ferrosos después del calentamiento
  • Disponible en diferentes variantes de tensión, para adaptarse a la mayoría de tensiones de funcionamiento en todo el mundo
  • Se suministra con guantes resistentes al calor para mejorar la seguridad del operador
  • Garantía completa de tres años
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"