Motion
6991234
Clip para cable metálico - Tamaño de cable metálico compatible: 3/4 pulg., torque: 130 pies-libras, se requieren clips mínimos: 4
Artículo MI #04264317
No. Fabricante 6991234
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clip para cable metálico - Tamaño de cable metálico compatible: 3/4 pulg., torque: 130 pies-libras, se requieren clips mínimos: 4
Artículo MI #04264317
No. Fabricante 6991234
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del clip
    2.750 pulg.
  • Distancia entre las piernas
    1.500 pulg.
  • Tamaño máx. de cable metálico compatible
    3/4 pulg.
  • Grosor general
    2.812 pulg.
  • Longitud de retorno de cuerda
    18 pulg.
  • Par de apriete
    130 pies-libras

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Se requieren clips mínimos
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
6991234 CABLE METÁLICO DE CLIP 3/4" GALV
  • Base de acero al carbono forjado en caída con tuercas hexagonales pesadas
  • Galvanizado según la especificación ASTM A-153
  • Cumple con la especificación FF-C-450, Tipo 1, Clase 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron