Especificaciones
Dimensiones
- Altura del clip3.500 pulg.
- Distancia entre las piernas1.875 pulg.
- Tamaño máx. de cable metálico compatible1 pulg.
- Grosor general3.375 pulg.
- Longitud de retorno de cuerda26 pulg.
- Par de apriete225 pies-libras
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Se requieren clips mínimos5
Descripción general
- Base de acero al carbono forjado en caída con tuercas hexagonales pesadas
- Galvanizado según la especificación ASTM A-153
- Cumple con la especificación FF-C-450, Tipo 1, Clase 1