Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.35 pulg.
- Enlace interior Ancho0.34 pulg.
- Enlace Diámetro0.12 pulg.
- Longitud total500 pies
- Tamaño comercial120
Detalles
- Tipo de cadenaEnlace práctico
- Descripción Palabra claveAcero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Enlaces por pie o medidor8.9/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo255 lb