Motion
6403004
Clip para cable metálico - Tamaño de cable metálico compatible: 1/4 pulg., torque: 15 pies-libras, se requieren clips mínimos: 2
Artículo MI #04264391
No. Fabricante 6403004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clip para cable metálico - Tamaño de cable metálico compatible: 1/4 pulg., torque: 15 pies-libras, se requieren clips mínimos: 2
Artículo MI #04264391
No. Fabricante 6403004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del clip
    0.312 pulg.
  • Tamaño máx. de cable metálico compatible
    1/4 pulg.
  • Altura total
    0.312 pulg.
  • Tamaño total
    5/16 x 1-3/8 x 1-1/8 pulg.
  • Grosor general
    1.125 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Longitud de retorno de cuerda
    5 pulg.
  • Par de apriete
    15 pies-libras

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Se requieren clips mínimos
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE 6403004 CLIPS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron