Motion
29778/03
Toallitas industriales o de limpieza Accuwipe® - 3 capas, tipo de contenedor de caja, número de toallitas: 70
Artículo MI #04282083
No. Fabricante 29778/03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallitas industriales o de limpieza Accuwipe® - 3 capas, tipo de contenedor de caja, número de toallitas: 70
Artículo MI #04282083
No. Fabricante 29778/03

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    16.700 pulg.
  • Ancho de limpieza
    15.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los limpiadores de tareas delicadas reciclados AccuWipe® de 3 capas ofrecen un rendimiento de baja pelusa y bajo nivel de contaminantes en una variedad de sectores y aplicaciones diversas, incluidos laboratorios, hospitales y trabajos de ensamblaje delicados. Estos paños de papel más grandes de 3 capas ofrecen una suavidad y absorción adicionales en las que puede confiar. La protección de polietileno antiestática de dispensación minimiza la descarga electrostática para ayudar a proteger contra daños en piezas electrónicas sensibles. El papel de fibra pura, suave y no abrasivo ofrece una mayor absorción y limpieza sin marcas para ofrecer compatibilidad con muchos policarbonatos duros y superficies de vidrio. Para mayor comodidad, estos limpiadores se pueden dispensar directamente desde su caja dispensadora protectora o se pueden utilizar en un dispensador de estación de limpieza de lentes.
  • Tipo de toallita de limpieza
    Tarea delicada, reciclada
  • Color
    Blanco
  • Incluye fibras recicladas
    Incluye fibras recicladas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de toallitas
    70
  • Pliegue
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
29778/03 RASCADORES ACCUDRY DE USO LIGERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"