Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 lb
- Diámetro total3/32 pulg.
Detalles
- Tipo de electrodoAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
TF 316-16 01 VARILLAS SOLDADURA 3/32 ACERO INOX. 10LB
- Se utiliza para soldar aceros inoxidables austeníticos de cromo-nitrógeno resistentes a la corrosión que contienen molibdeno al 23%
- El contenido de molibdeno de este electrodo proporciona al depósito de soldadura una excelente resistencia a la corrosión.
- Los electrodos USA 316 producen depósitos de soldadura con un aspecto de cordón suave y una fácil eliminación de la escoria.