Motion
D650PK

Weller
D650PK

Pistola de soldadura, voltaje de entrada: 120V, potencia de funcionamiento: 200W, 300W, temperatura de funcionamiento: +1100°F, +900°F
Artículo MI #04287675
No. Fabricante D650PK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
D650PK

Pistola de soldadura, voltaje de entrada: 120V, potencia de funcionamiento: 200W, 300W, temperatura de funcionamiento: +1100°F, +900°F
Artículo MI #04287675
No. Fabricante D650PK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies

Detalles

  • Incluye características
    Bobina de soldadura sin plomo, libro de instrucciones
  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Vatios máximos
    260 W
  • Vatios mínimos
    200 W
  • Temperatura de funcionamiento
    +1100 °F, +900 °F
  • Vatio de funcionamiento
    200 W, 300 W
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL

Descripción general

Descripción del fabricante
D650PK PISTOLA SOLDADORA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron