Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo3 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal25/32 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- Color del parachoques/cuerpoNaranja
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- IncluyeClave
- Tipo de claveCon clave diferente
- Idioma de la etiquetaInglés, francés, español
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Número de pines6
- Características de seguridadDieléctrico, retención de llave
- Material del grilleteAcero
- Estándares cumplidosOSHA
- UPC_NO71649079078
Descripción general
Descripción del fabricante
PAQUETE DE LLAVES DE 411ORJ BLOQUES DE PAD
- Cuerpo termoplástico de 1-1/2" de ancho y 3" de alto
- 1-1/2” holgura del grillete
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/etiquetado
- Cuerpo de bloqueo termoplástico duradero, ligero y no conductor
- Personaliza el sitio con etiquetas permanentes para escribir
- Cumplimiento de la directiva OSHA "un empleado, una cerradura, una llave"
- Alta seguridad, reservada para cilindro de seguridad
- Retención de llave: garantiza que el candado no se deje desbloqueado
- Cilindro del vaso de seis clavijas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación