Motion
7120100

JUSTRITE
7120100

Lata de seguridad tipo I: roja, material de acero, capacidad de 2 galones
Artículo MI #04315864
No. Fabricante 7120100
Price$114.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
7120100

Lata de seguridad tipo I: roja, material de acero, capacidad de 2 galones
Artículo MI #04315864
No. Fabricante 7120100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$114.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la lata
    9-1/2 pulg.
  • Altura
    13-3/4 pulg.

Details

  • Normativas de listado de aprobación
    CARB, FM, NFPA Código 30, OSHA, UL, ULC
  • Capacidad
    2 galones (EE. UU.)
  • Color
    Rojo
  • Compensación de fluido
    Inflamables
  • Incluye manguera de embudo
    Embudo no incluido
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Lata de seguridad tipo I

Descripción general

Descripción del fabricante
7120100 2G/7.5L CAJA FUERTE ROJA
  • Reduce los riesgos de incendio y hace que el uso diario de productos inflamables sea más fácil y seguro
  • Las características de protección incluyen un supresor de llamas de acero inoxidable resistente a productos químicos de 3.5"- (88 mm-) de largo que detiene la ignición flashback, proporciona un flujo de líquido más rápido y ofrece una durabilidad excepcional
  • La tapa a prueba de fugas con autoventilación y cierre automático evita roturas por acumulación de presión y controla vapores y derrames
  • La etiqueta de advertencia incluye una zona de identificación extragrande para que el usuario etiquete el contenido para evitar el uso indebido, reducir el potencial de mezclas incompatibles o puede utilizarse para designar al departamento o al propietario individual
  • Fabricado en acero galvanizado con un acabado de pintura en polvo resistente, las capacidades de latas de un galón (4 L) y más tienen un amplio espacio de cabeza para acomodar aditivos de aceite
  • Cumple con OSHA y NFPA, aprobado por FM, homologado por UL/ULC, cumple con CARB, certificado TUV
  • Disponible en cuatro colores adecuados para el almacenamiento de líquidos: amarillo = diésel, azul = queroseno, verde = aceite y rojo = inflamables

You May Also Like

Los clientes también compraron