Motion
7125100

JUSTRITE
7125100

2-1/2 galones Lata de seguridad para materiales inflamables de acero rojo tipo I
Artículo MI #04315872
No. Fabricante 7125100
Precio122.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
7125100

2-1/2 galones Lata de seguridad para materiales inflamables de acero rojo tipo I
Artículo MI #04315872
No. Fabricante 7125100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio122.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la lata
    11-3/4 pulg.
  • Altura
    11-1/2 pulg.
  • Ancho
    11-3/4 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    CARBOHIDRATOS, FM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
  • Capacidad
    2-1/2 galones
  • Color
    Rojo
  • Compensación de fluido
    Inflamables
  • Incluye manguera de embudo
    Embudo no incluido
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Tipo I

Descripción general

Descripción del fabricante
7125100 2.5G/9.5L CAJA FUERTE ROJA
  • Reduce los riesgos de incendio y hace que el uso diario de productos inflamables sea más fácil y seguro
  • Las características de protección incluyen un supresor de llamas de acero inoxidable resistente a productos químicos de 3.5"- (88 mm-) de largo que detiene la ignición flashback, proporciona un flujo de líquido más rápido y ofrece una durabilidad excepcional
  • La tapa a prueba de fugas con autoventilación y cierre automático evita roturas por acumulación de presión y controla vapores y derrames
  • La etiqueta de advertencia incluye una zona de identificación extragrande para que el usuario etiquete el contenido para evitar el uso indebido, reducir el potencial de mezclas incompatibles o puede utilizarse para designar al departamento o al propietario individual
  • Fabricado en acero galvanizado con un acabado de pintura en polvo resistente, las capacidades de latas de un galón (4 L) y más tienen un amplio espacio de cabeza para acomodar aditivos de aceite
  • Cumple con OSHA y NFPA, aprobado por FM, homologado por UL/ULC, cumple con CARB, certificado TUV
  • Disponible en cuatro colores adecuados para el almacenamiento de líquidos: amarillo = diésel, azul = queroseno, verde = aceite y rojo = inflamables

También puede gustarle

Los clientes también compraron