Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.25 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto6
Detalles
- AccionamientoNinguna
- Material del cuerpoAluminio
- Sexo de conexiónMujer
- Opción de detenciónNo
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga164 cc/min máximo a 210 bar
- Número de catálogo del fabricante02-163653
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo30 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Número de puertos de alojamiento4
- Número de puertos de válvula4
- Número de formas3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Presión piloto5.5 bar
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloPosición 3-Way 2-Position
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm