Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca de conexión1/4-28 pulg.
- Diámetro del orificio piloto o piloto5/64 pulg.
Detalles
- Ángulo de avellanado100 °
- Material del avellanadorCon punta de metal duro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de canales2
- Tipo de pilotoIntercambiable
- Serie700
- TipoAvellanador de parada ajustable