Motion
50663
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 puntos de toma PT, 3/8 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 13 PC
Artículo MI #04342407
No. Fabricante 50663
Precio56.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 puntos de toma PT, 3/8 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 13 PC
Artículo MI #04342407
No. Fabricante 50663
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
Precio56.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/8 pulg., 1-7/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Estuche compacto, extensión, trinquete, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    15
  • Número de tomas
    13 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459506634

Descripción general

Descripción del fabricante
50663 15 PIEZAS, JUEGO DE HERRAMIENTAS DE VASO DR DE 3/8" SAE

También puede gustarle