Motion
84-647
Alicates de articulación ajustables y autoajustables FatMax - Mordaza serrada, agarre antideslizante, 8 pulg. OAL
Artículo MI #04344842
No. Fabricante 84-647
Precio43.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de articulación ajustables y autoajustables FatMax - Mordaza serrada, agarre antideslizante, 8 pulg. OAL
Artículo MI #04344842
No. Fabricante 84-647
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
Su precio$43.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 mm
  • Apertura máxima de la mordaza
    1-2/5 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Autoajustable
  • Estilo de mango
    Empuñadura antideslizante
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Capacidad de la mordaza
    42 mm
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de puestos
    17
  • Tipo de alicate
    Groovejoint
  • UPC_NO
    076174846478

Descripción general

Descripción del fabricante
84-647 JUNTA DE RANURA DEL ALICATE FMX 8"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron